スチールラック M1.5型軽中量棚 単体

スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80403254 M1.5-4335 506-9114 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 304 903
26,010
22,980
25,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403270 M1.5-4345 506-9131 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 454 903
29,970
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403279 M1.5-4365 506-9157 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 604 903
33,970
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403288 M1.5-4435 506-8762 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 304 1203
30,280
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403297 M1.5-4445 506-8801 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 454 1203
35,440
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403306 M1.5-4465 506-8843 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 604 1203
40,290
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403315 M1.5-7334 526-5951 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 304 903
25,960
22,980
25,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403324 M1.5-7344 527-2248 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 454 903
29,140
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403340 M1.5-7364 527-3900 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 604 903
32,340
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403349 M1.5-7434 527-3869 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 304 1203
29,520
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403358 M1.5-7444 527-2243 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 454 1203
33,660
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403367 M1.5-7464 527-8673 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 604 1203
37,540
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403376 M1.5-7534 527-7068 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 304 1503
33,680
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403385 M1.5-7544 527-5454 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 454 1503
38,300
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403394 M1.5-7564 527-8667 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 604 1503
45,860
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403410 M1.5-7634 527-5501 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 304 1803
40,920
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403419 M1.5-7644 527-7099 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 454 1803
47,380
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403428 M1.5-7664 526-7554 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2106 604 1803
55,180
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403437 M1.5-8334 527-7049 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 304 903
27,200
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403446 M1.5-8344 526-9157 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 454 903
30,380
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403455 M1.5-8364 527-2291 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 604 903
33,580
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403464 M1.5-8434 527-5507 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 304 1203
30,760
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403480 M1.5-8444 527-3886 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 454 1203
34,900
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403489 M1.5-8464 527-8664 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 604 1203
38,780
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403498 M1.5-8534 527-8598 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 304 1503
34,920
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403507 M1.5-8544 527-3930 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 454 1503
39,540
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403516 M1.5-8564 527-8671 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 604 1503
47,100
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403525 M1.5-8634 527-7098 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 304 1803
42,160
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403534 M1.5-8644 527-7015 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 454 1803
48,620
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403550 M1.5-8664 527-0737 支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 2406 604 1803
56,420
48,980
53,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404925 M1.5-4535 506-9173 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 304 1503
35,210
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404934 M1.5-4545 506-9190 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 454 1503
40,970
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404950 M1.5-4565 506-9211 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 604 1503
50,420
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404959 M1.5-4635 506-9238 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受5個・天棚受2個 1206 304 1803
44,000
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404968 M1.5-4645 506-9254 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 454 1803
52,060
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404977 M1.5-4665 506-9271 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1206 604 1803
61,810
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404986 M1.5-5335 506-5887 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 304 903
26,930
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404995 M1.5-5345 506-5925 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 454 903
30,890
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405004 M1.5-5365 506-5968 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 604 903
34,890
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405020 M1.5-5435 505-8571 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 304 1203
31,200
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405029 M1.5-5445 505-8619 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 454 1203
36,360
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405038 M1.5-5465 505-8651 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 604 1203
41,210
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405047 M1.5-5535 506-6000 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 304 1503
36,130
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405056 M1.5-5545 506-6042 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 454 1503
41,890
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405065 M1.5-5565 506-6085 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 604 1503
51,340
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405074 M1.5-5635 505-8724 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 304 1803
44,920
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405090 M1.5-5645 505-8767 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 454 1803
52,980
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405099 M1.5-5665 505-8805 支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 1506 604 1803
62,730
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする