スチールラック M5型中量棚 連結

スチールラック M5型中量棚 連結 TRUSCO スチールラック M5型中量棚 連結 TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)500 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※直送時軒下渡し
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80404600 M5-7354B 528-3423 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 481 900
36,780
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404609 M5-7364B 528-1830 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 581 900
39,800
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404618 M5-7374B 528-6415 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 731 900
44,020
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404627 M5-7394B 528-6436 支柱2本・ビーム4本・棚板8枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 931 900
51,980
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404636 M5-7454B 528-6396 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 481 1200
44,140
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404645 M5-7464B 528-6377 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 581 1200
47,760
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404654 M5-7474B 528-6474 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 731 1200
55,020
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404670 M5-7494B 526-2677 支柱2本・ビーム4本・棚板8枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 931 1200
63,100
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404679 M5-7554B 526-2701 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 481 1500
52,100
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404688 M5-7564B 528-6470 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 581 1500
58,080
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404697 M5-7574B 526-4346 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 731 1500
65,620
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404706 M5-7594B 528-6412 支柱2本・ビーム4本・棚板8枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 931 1500
74,780
64,980
71,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404715 M5-7654B 526-2660 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 481 1800
61,820
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404724 M5-7664B 526-2692 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 581 1800
68,440
58,980
64,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404740 M5-7674B 528-6469 支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 731 1800
74,380
63,980
70,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404749 M5-7694B 528-6473 支柱2本・ビーム4本・棚板8枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 2111 931 1800
91,620
78,980
86,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404758 M5-8355B 528-6447 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 481 900
44,420
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404767 M5-8365B 526-2672 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 581 900
48,230
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404776 M5-8375B 526-2694 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 731 900
53,540
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404785 M5-8395B 528-4886 支柱2本・ビーム4本・棚板10枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 931 900
63,500
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404794 M5-8455B 526-2714 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 481 1200
53,280
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404810 M5-8465B 526-2643 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 581 1200
57,840
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404819 M5-8475B 526-4344 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 731 1200
66,950
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404828 M5-8495B 526-2711 支柱2本・ビーム4本・棚板10枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 931 1200
77,060
66,980
73,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404837 M5-8555B 528-6386 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 481 1500
62,810
53,980
59,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404846 M5-8565B 526-2719 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 581 1500
70,320
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404855 M5-8575B 526-2696 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 731 1500
79,780
68,980
75,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404864 M5-8595B 526-2679 支柱2本・ビーム4本・棚板10枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 931 1500
91,240
78,980
86,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404880 M5-8655B 528-6452 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 481 1800
74,610
63,980
70,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404889 M5-8665B 528-6435 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 581 1800
82,920
71,980
79,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404898 M5-8675B 526-2669 支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 731 1800
90,380
77,980
85,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404907 M5-8695B 528-6414 支柱2本・ビーム4本・棚板10枚・中棚受8個・天棚受2個・C型補強材10本 2411 931 1800
111,940
95,980
105,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする