宅配キーパー tumiki ラージタイプ
85リットル収納サイズの大容量モデル
「まとめて発送」で届く大きな荷物も受け取れる85リットルサイズの「ラージ」タイプ。ビールやオムツなどを一緒にまとめて購入する場合にも安心して非対面で受け取ってくれる大容量の宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4
材質高耐食めっき鋼板
質量(kg)15
色アイボリーホワイト
タイプラージタイプ
耐荷重(kg)30
外形寸法W460×H570×D480mm
扉開閉方式左開き
収納寸法(mm)W410×H500×D430
収納容量(L)85
3辺合計(cm)受取:134
内容量1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |