HOJO
ステンレス柱受
ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法b(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80431437
-
外のり:150□
ヘアーライン仕上
75
75
50
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431446
-
外のり:150□
ブラック
75
75
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431455
-
外のり:200□
ヘアーライン仕上
80
100
60
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431464
-
外のり:200□
ブラック
80
100
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。