曜日別特売

ステンレス柱受

ステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJOステンレス柱受 - HOJO

水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80431288-外のり:75□ヘアーライン仕上5515074.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431297-外のり:75□アンバー6515075
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431306-外のり:90□ヘアーライン仕上6015089.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431315-外のり:90□シルバー6015089.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431324-外のり:90□ブラック6015089.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431340-外のり:90□アンバー6515090
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431349-外のり:100□ヘアーライン仕上7015099.5
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431358-外のり:100□シルバー7015099.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431367-外のり:100□ブラック7015099.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431385-外のり:120□ヘアーライン仕上80197119.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431394-外のり:120□シルバー80197119.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431410-外のり:120□ブラック80197119.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431419-外のり:120□アンバー65150120
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431428-外のり:150□ヘアーライン仕上65250150
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80431376-外のり:100□アンバー65150100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする