LIFEMAX
5.3オンスドライ/コットンTシャツ
クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。
素材
天竺
混率(%)
本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80421445
MS1163
S
42
19
48.5
ホワイト
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421454
MS1163
M
45
20
51.5
ホワイト
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421470
MS1163
L
48
21
54.5
ホワイト
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421479
MS1163
XL
51
22
57.5
ホワイト
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421488
MS1163
S
42
19
48.5
ブラック
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421497
MS1163
M
45
20
51.5
ブラック
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421506
MS1163
L
48
21
54.5
ブラック
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421515
MS1163
XL
51
22
57.5
ブラック
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421524
MS1163
S
42
19
48.5
チャコールグレー
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421540
MS1163
M
45
20
51.5
チャコールグレー
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421549
MS1163
L
48
21
54.5
チャコールグレー
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
80421558
MS1163
XL
51
22
57.5
チャコールグレー
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください