LIFEMAX
8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ
個性で差がつくダンボールニットTシャツ。
抗菌防臭加工もうれしいポイント。
素材
ダンボールニット
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80426738
MS1167
S
54
22.5
55
ブルー
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426747
MS1167
M
57
23.5
58
ブルー
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426756
MS1167
L
60
24.5
61
ブルー
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426765
MS1167
XL
63
25.5
64
ブルー
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426774
MS1167
S
54
22.5
55
オレンジ
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426790
MS1167
M
57
23.5
58
オレンジ
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426799
MS1167
L
60
24.5
61
オレンジ
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426808
MS1167
XL
63
25.5
64
オレンジ
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426817
MS1167
S
54
22.5
55
ブラック
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426826
MS1167
M
57
23.5
58
ブラック
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426835
MS1167
L
60
24.5
61
ブラック
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426844
MS1167
XL
63
25.5
64
ブラック
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426860
MS1167
S
54
22.5
55
グリーン
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426869
MS1167
M
57
23.5
58
グリーン
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426878
MS1167
L
60
24.5
61
グリーン
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426887
MS1167
XL
63
25.5
64
グリーン
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426896
MS1167
S
54
22.5
55
オフホワイト
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426905
MS1167
M
57
23.5
58
オフホワイト
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426914
MS1167
L
60
24.5
61
オフホワイト
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
80426930
MS1167
XL
63
25.5
64
オフホワイト
¥
5,300
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください