エチケットブラシ 回転式

エチケットブラシ 回転式 日本シール エチケットブラシ 回転式 日本シール エチケットブラシ 回転式 日本シール エチケットブラシ 回転式 日本シール

アイロンをかける前の洗濯クズの仕上げにも便利な衣類のお手入れができる、エチケットブラシです。ブラシ部分がバネ仕掛け。軽く手前に引いて半回転します。持ち手が変わってもブラッシングの方向性を変えることなく、衣類のお手入れができます。アイロンをかける前の洗濯クズの仕上げにも便利です。エチケットブラシ生地の基布部にオーガニックコットンを採用しています。染料には天然素材である「桜」から抽出した色素を使用しています。また、パイルに再生ナイロンを採用しています。パッケージにも再生用紙を使用しております。環境に配慮した商材となっております。

寸法(mm)【パッケージ】W:約130、D:50、H:約125 さくら 高さ(cm)本体:約4 縦(cm)本体:約27 素材ポリエステル100% 横(cm)本体:約6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80459175 MH02-02
1,100
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする