おなまえリボン
リボンにおなまえを書いてバッグや衣類などにスナップで付け外しが可能な便利グッズの、おなまえリボンです。直接おなまえを書きたくないものに、パチン!と、とめるだけ。名前が書きやすいテープの幅で、にじみ防止加工でくっきり書けます。衣類・洗濯表示タグ・バッグの持ち手・水筒・文房具・カギなどの名前付や目印に最適です。スナップボタンの色で判別が楽々。かんたんに取り外しができるので、おさがりやリサイクルしたいものにも便利です。
他にもこんな使い方・家族の衣類に!家族の服の見分けに。・ピクニックやキャンプに!似たコップでも把握しやすい、カンタンに外して洗える。・衣替えに!収納ボックスや衣類カバーの目印に。
幅(cm)本体:約1.5
長さ(cm)約7
生産国日本
縦(cm)パッケージ:約12.5
素材リボン/ポリエステル、スナップ/ポリアセタール
横(cm)パッケージ:約5.5
注意
※注意事項: 洗濯やクリーニングをされる際は、おなまえリボンをはずしてください。
ゼッケン/ラベル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80458405 | TK11-814 | 15026019 | 71-771 |
![]() |
おなまえリボン | Clover(クロバー) | 1枚 | ¥479 税込¥527 | 品番が変更になりました |