100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ 電極棒セット

100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ 電極棒セット SUZUKID(スズキッド)

ポジティグの発売を記念したお得なキャンペーン。タングステン電極棒10本がセットでお買い得です。
タングステン電極棒は必ず使用する必需品のため、TIGデビューやポータブルな出張作業に最適です。
高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。
溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。
自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。

用途溶接作業。 セット内容溶接機ポジティグDC160・タングステン溶接棒×10本 質量(kg)約7.0 コード長さ(m)電源ケーブル約2(接地2P-125V-15Aプラグ付)・アースクリップコード約2 定格周波数(Hz)50/60Hz兼用 定格入力電圧(V)単相100V/200V(自動切替) 定格出力電流(A)(TIG溶接100V)100・(TIG溶接200V)165・(MMA100V)60・(MMA200V)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290 出力定格容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53・(TIG溶接200V)5・(MMA100V)2.22・(MMA200V)5.78 定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3・(TIG溶接200V)25・(MMA100V)22.2・(MMA200V)28.9 定格使用率(%)(TIG溶接100V)60・(TIG溶接200V)30・(MMA100V)60・(MMA200V)30 定格出力電圧(V)(TIG溶接100V)14・(TIG溶接200V)16.6・(MMA100V)22.4・(MMA200V)25.4 内容量1セット
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
※電気用品安全法の技術基準には以下のクラスがあります。・クラスA:工業用環境にて設計・クラスB:家庭用環境にて設計。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80459918 SPT-160DCR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする