100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ キャビネットワゴンセット
ポジティグの発売を記念したお得なキャンペーン。1.5立米のボンベが積載可能で消耗品が収納可能なキャビネットワゴンがセットでお買い得です。
ボンベや溶接機は収納場所や移動に悩んでいる方も多く、TIGデビューを検討中の方や買い替えを検討中の方に最適です。
高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。
メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。
溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。
自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
セット内容溶接機ポジティグDC160・キャビネットワゴン
質量(kg)約7.0
コード長さ(m)電源ケーブル約2(接地2P-125V-15Aプラグ付)・アースクリップコード約2
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
定格入力電圧(V)単相100V/200V(自動切替)
定格出力電流(A)(TIG溶接100V)100・(TIG溶接200V)165・(MMA100V)60・(MMA200V)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
出力定格容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53・(TIG溶接200V)5・(MMA100V)2.22・(MMA200V)5.78
定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3・(TIG溶接200V)25・(MMA100V)22.2・(MMA200V)28.9
定格使用率(%)(TIG溶接100V)60・(TIG溶接200V)30・(MMA100V)60・(MMA200V)30
定格出力電圧(V)(TIG溶接100V)14・(TIG溶接200V)16.6・(MMA100V)22.4・(MMA200V)25.4
内容量1セット
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。※電気用品安全法の技術基準には以下のクラスがあります。・クラスA:工業用環境にて設計・クラスB:家庭用環境にて設計。