GO-KAKUボード だるま
合格祈願に!GO-KAKUボード だるま。
合格祈願のプレゼントに!縁起の良い五角形に縁起物の代表”だるま” を配したコルクボードです。
”五角”で”合格”できるよう思いを込めた、合格祈願のプレゼントにおすすめの商品です。
その他意匠登録済《第1645618号》
付属品お守りなどを飾れる受け・卓上用スタンド・壁掛け用ひも付き
材質木、コルクボード(だるまプリント)
寸法(mm)【コルクボード】320×305
質量(g)550
外寸(mm)425×375×48(スタンド収納時)
内容量1枚