無反射V寸六入山肖像額 八〇

無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈

額の内側に金線が入ったベーシックな肖像額。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。

その他壁掛用金具・吊り紐付 付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm 材質【面材】無反射樹脂 質量(g)1000 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)370×460 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地 内容量1枚
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80483718 106250
オープン
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする