106250 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 80483718

 

106250 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 80483718
106250 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 80483718
106250 無反射V寸六入山肖像額 八〇 万丈 80483718

無反射V寸六入山肖像額 八〇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80483718
品番
106250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

額の内側に金線が入ったベーシックな肖像額。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。

付属品
マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm
その他
壁掛用金具・吊り紐付
材質
【面材】無反射樹脂
質量(g)
1000
タイプ
縦のみ・掛けのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
370×460
内寸(mm)
290×380
適合サイズ
四切判/八○判
柄
無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする