アクリルパネル飾り台

アクリルパネル飾り台 万丈

祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台。
マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単な、無駄を省いたシンプルな飾り台です。
立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。
手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションなどを飾るインテリアにもおすすめです。

その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付 材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ) 寸法(mm)【アクリル】297×210×3【立板】357×270×6 質量(g)1400 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体木製 外寸(mm)【縦セット時】390×362×150/【横セット時】390×275×150 適合サイズA4判 台座寸法(mm)390×150×15 内容量1個
注意
※仏具・お花は付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80483210 105929 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
80483219 105930 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする