アクリルパネル飾り台ミニ
祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台 2Lサイズ。
2L判までのお写真を飾れるコンパクトな飾り台です。
マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単、立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。
手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションを飾るインテリアなど、様々なシーンでお使いいただけます。
その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付
材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ)
寸法(mm)【アクリル】127×178×3【立板】203×235×6
質量(g)780
タイプ縦横兼用・置きのみ
本体木製
外寸(mm)【縦セット時】260×240×150mm/【横セット時】260×206×150mm
適合サイズ2L判
台座寸法(mm)150×260×15
内容量1個
注意
※仏具・お花は付属していません。