プライベート調理 マイクック

プライベート調理 マイクック マリン商事

プライベート調理 マイクックは、様々な調理が可能になった調理器です。調理開始時間の予約、保温機能が搭載されており、炊飯や煮込み料理、蒸し料理、お鍋料理など幅広い料理ができます。保温機能は食卓で温かい料理が提供できるためいつでも美味しくいただけます。説明書にはレシピも掲載しております。

用途自宅やアウトドアで温かい料理を食べたい方に。 ホワイト 容量(L)最高水位:1.2 消費電力(W)550 電源100V 50/60Hz コード長さ(cm)約195 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24×17.5×19から22 内容量1台
注意
※自動調理器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80470935 KI-30137
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする