卓上換気扇

卓上換気扇 マリン商事

卓上換気扇は、食卓での嫌な煙を部屋に充満させないように防ぐ換気扇です。6段階調整が可能で、吸引力がとても強いです。コンパクトで、取り外しし水洗いができるので何度も清潔にご使用いただけます。ブラックカラーなのでインテリアを邪魔しません。

用途食卓でニオイが気になる調理に。 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル ブラック 消費電力(W)10 寸法(cm)約奥行30×幅22.8×高さ40 AC電源アダプタ(V)入力100 50/60Hz、出力5/2A コード長さ(cm)約210 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80471669 Ki-30281
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする