3WAY 電動草刈り機 BRUSH CUTTER
3WAY 電動草刈り機 BRUSH CUTTERは、1台で芝生、庭木のお手入れができる電動草刈り機です。バリカン刃で芝生のきわ刈りや雑草の刈込が可能、先端のアタッチメントをトリマーブレードに替えれば庭木のお手入れも可能です。ハンドルの長さ調整ができるので身長に合わせてご使用いただけます。
用途お庭の手入れに。
セット内容本体、延長スティック、カート、芝生用ブレード、庭木用ブレード、芝生用ブレードカバー、庭木用ブレードカバー、ACアダプター
色グリーン×ブラック
連続使用時間(分)約4
電池リチウムイオン電池1300mAh
充電時間(時間)約4
定格電源DC3.6V
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27.5×7.5×11.5(芝生用ブレード取付時)、94×12×70(芝生用ブレード・延長スティック取付時)
内容量1台
商品説明動画
【グリーンクロス】3WAY 電動草刈り機 BRUSH CUTTER
この動画は、1人が参考にしています。