ボタンマーカー

ボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefantボタンマーカー - Fast Elefant

FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。
レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。
ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。

用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80476210-アンバー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
80476219-イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
80476228-ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
80476237-ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする