Strands
サイドマーカー【DK SLIM】
Strands製のサイドマーカーです。精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。
レンズカラーがスモークになっていて、消灯時でもユーロスタイルらしい控えめな印象を与えてくれます。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
スモーク
LED色
レッド
配線長
約1000mm
LED使用数(個)
9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
238×20.6×10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80476325
800333
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください