サイドマーカー【SM SLIM】

サイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strandsサイドマーカー【SM SLIM】 - Strands

ユーロカスタムでは定番のマーカーランプです。
精度の高いクリアなレンズが魅力的な商品です。

用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト配線長約230mmLED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80476350800342
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする