Strands
サイドマーカー【ULTRA SLIM】
Strands製のサイドマーカーです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
レッド
LED色
白
配線長
5000mm
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
78.7×24.7×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80476395
810020
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください