エアーコンディションベスト
ダブルファンでいつでも涼しく!!
ダブルのファンで空気を循環
手洗いOK
6ヵ月間保証書付き
材質ベスト・収納袋:ポリエステル100%、ファンユニット:ABS
電源モバイルバッテリー(別売)
定格消費電力(W)2.85
使用時間(時間)(強)約6、(中)7、(弱)8(モバイルバッテリー5000mAh(5V出力)における目安※リチウムイオン電池3.7Vの電池容量ではありません)
内容量1枚
ダブルファンでいつでも涼しく!!
ダブルのファンで空気を循環
手洗いOK
6ヵ月間保証書付き