ABRACON ABRACONの 制御機器 ABRACONの 電子部品(オンボード) ABRACONの 受動部品 Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装 SMD Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装 SMD 注文コード 80509679 寸法(mm)11.4×4.7×3.3 周波数(MHz)12.288 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数許容性(ppm)30 内容量1セット(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80509679 ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T オープン ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1% VISHAY 税込¥2,198~ ¥1,998~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥4,807~ ¥4,370~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム) 税込¥8,798~ ¥7,998~ T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機 税込¥3,738~ ¥3,398~ Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAY 税込¥41,778~ ¥37,980~ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥2,638~ ¥2,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品