AMP DUOPLUG TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ

AMP DUOPLUG TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ストレート PCBマウント メス カードエッジコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズAMP DUOPLUG 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80511438 3-829868-3
オープン
289
318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする