Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu

Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)436 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電力(W)1.5 内容量1箱(480個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80511474 6-1393292-3
オープン
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする