SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

サイズスタンダード 取付方式パネルマウント 端子種別はんだ 最高使用温度(℃)165 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 → 18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプ同軸 ボディ向きストレート ジェンダーメス ボディめっき 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80511858 1-1478963-0
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする