TE Connectivity 140814-2 スペードコネクタ

TE Connectivity 140814-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ[PCB] タブ シリーズFASTON .250 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スタッド タブ幅(mm)6.35 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80512384 140814-2
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする