TE Connectivity 160860-3 スペードコネクタ

TE Connectivity 160860-3 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)19.2 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 内容量1袋(15000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80512908 160860-3
オープン
299,800
329,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする