TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ライトアングル ケーブルマウント メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ

TE Connectivity 2.5mmピッチ 3極 1列 ライトアングル ケーブルマウント メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)10.1 ピッチ(mm)2.5 極数3 材質(ハウジング)PBT 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDT オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1箱(4480個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80513766 1-966194-3
オープン
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする