TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 2-520337-2 スペードコネクタ シュラウド
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
タイプ
フラグ端子
シリーズ
Ultra-Fast .187
適合電線(mm
2
)
【最大】0.9
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
タブ幅(mm)
4.75
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80514396
2-520337-2
オープン
¥
37,980
値下げ
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください