TE Connectivity 3-520141-2 スペードコネクタ

TE Connectivity 3-520141-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズUltra-Fast .250 適合電線(mm2)【最大】2 絶縁体ナイロン66 絶縁種別絶縁 全長(inch)0.935 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80514834 3-520141-2
オープン
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする