TE Connectivity 5-160490-2 スペードコネクタ
全長(mm)16
サイズ【タブ】4.75×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTON .187
適合電線(mm2)【最大】1.5
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~