TE Connectivity 63849-1 スペードコネクタ
全長(mm)14.02
タイプ[PCB] タブ
シリーズFASTON .250
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に錫
内容量1袋(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~