TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン

TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)7.62 幅(mm)10 寸法(mm)7.62×10×5.1 ピッチ(mm)2.54 極数8 フレームはしご 定格電流(A)1 深さ(mm)5.1 方向垂直 定格電圧 AC V250/dc 適応【ピン・コンタクト】スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 列幅(mm)7.62 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80517090 1-2199298-2
オープン
539
593 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする