TE Connectivity DINプラグ 4極 オス パネルマウント

TE Connectivity DINプラグ 4極 オス パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数4 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス コネクタサイズスタンダード 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80517695 1-967402-1
オープン
429
472 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする