TE Connectivity D-subコネクタ, 104極, メス, ケーブルマウント, 1757824-6

TE Connectivity D-subコネクタ, 104極, メス, ケーブルマウント, 1757824-6 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)69.7 幅(mm)17.35 極数104 シリーズAmplimite 90 深さ(mm)11.15 材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼 端子22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80518605 1757824-6
オープン
219,800
241,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする