TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-106507-2
長さ(mm)53.1
幅(mm)13.6
ピッチ(mm)2.74
極数25
定格電流(A)6
深さ(mm)21.3
材質(ハウジング)PET
材質(コンタクト)リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
内容量1セット(30個)