TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 5749621-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 5749621-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)24.87 幅(mm)7.44 ピッチ(mm)1.27 極数26 シリーズAmplimite 0.50 定格電流(A)1 深さ(mm)14.94 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80519707 5749621-2
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする