TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, 5749069-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, 5749069-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)37.21 幅(mm)8.92 ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズAmplimite .050 III 深さ(mm)10.31 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80519759 5749069-2
オープン
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする