TE Connectivity D-subコネクタ, 62極, メス, ケーブルマウント, 1757824-4
長さ(mm)69.7
幅(mm)12.93
極数62
深さ(mm)11.15
材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-289Z
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ストレート
内容量1箱(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~