TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 167292-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 167292-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)30.8 幅(mm)12.55 寸法(mm)30.8×12.55×17.65 極数9 深さ(mm)17.65 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80520626 167292-1
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする