TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 3-338309-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 3-338309-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)30.9 幅(mm)12.6 極数9 深さ(mm)11.7 材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウト【ミックスコンタクト】9W2A 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80520836 3-338309-2
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする