TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5747871-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5747871-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.49インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.47 長さ(inch)1.21 レイアウト【ミックスコンタクト】9W2A 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号5747871 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 接続方向ストレート 内容量1セット(17個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80520924 5747871-2
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする