TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5747871-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 5747871-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)30.81 幅(mm)11.96 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)12.54 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80520940 5747871-2
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする