TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 747840-4
長さ(mm)30.8
幅(mm)18.62
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電流(A)6
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル
材質(コンタクト)真鍮mm
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
内容量1袋(5個)