TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HD-20シリーズ 20 メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HD-20シリーズ 20 メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)14.4 シリーズAMPLIMITE HD-20 端子20 適合電線サイズ28 → 24 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80521545 5-166052-1
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする