TE Connectivity HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 2007435-1

TE Connectivity HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 2007435-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

サイズスタンダード 極数19 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522568 2007435-1
オープン
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする