TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6

TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)1.27 極数16 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230.0 V ac 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート 内容量1セット(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80522744 8-215083-6
オープン
55,980
61,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする